Legrand - Filtre maitre pour telephone et internet dans coffret Optimum - 2 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Oui
nombre de ports BNC 10 Mbit/s - 0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130110
Réf. Sonepar
00001413011
Réf. Fournisseur
413011
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
autre
Ethernet
Oui
Fast Ethernet
Oui
nombre de ports BNC 10 Mbit/s
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s
0
nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s
0
nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
hauteur
76.1 mm
largeur
35.6 mm
profondeur
69.5 mm
Filtre xDSL modulaire pour accès téléphone et internet dans coffret multimédia Optimum - avec 1 sortie modem pour liaison ADSL/Box, 1 sortie téléphone analogique et 1 entrée arrivée ligne téléphonique - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Filtre maître pour arrivée téléphone
1 sortie modem pour liaison filtre maître/box
Compatible avec les coffrets multimédia Optimum
2 modules DIN
IP20 - IK04
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables