Legrand - Repartiteur modulaire telephonique 2x4 sorties - coffret Optimum manuel - 4 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 77 mm
largeur - 71.2 mm
profondeur - 69.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130127
Réf. Sonepar
00001413012
Réf. Fournisseur
413012
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
77 mm
largeur
71.2 mm
profondeur
69.5 mm
Equipement pour arrivée téléphone pour coffrets de communication à équiper
Les Atouts de l'article:
Répartiteur téléphonique 2x4 sorties pour arrivée et répartition téléphone
IP20 - IK04
4 modules DIN
NoticePDF