Legrand - Filtre maitre et repartiteur telephonique 3 sorties et 1 sortie modem - 2modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - autre
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130158
Réf. Sonepar
00001413015
Réf. Fournisseur
413015
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
type de construction
autre
Ethernet
Oui
Fast Ethernet
Non
Ethernet gigabit
Non
Ethernet 10 gigabits
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s
0
nombre de ports WAN RNIS
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
hauteur
76.1 mm
largeur
35.6 mm
profondeur
69.5 mm
Filtre xDSL modulaire et répartiteur téléphonique 3 sorties et 1 sortie modem - avec 1 sortie modem pour liaison filtre ADSL/Box, 3 sorties téléphones analogiques et 1 entrée arrivée ligne téléphonique - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Filtre maître/répartiteur téléphonique pour arrivée téléphone
3 sorties + 1 sortie modem pour la liaison filtre maître/box opérateur
Compatible avec les coffrets multimédia Optimum et Triple Play
2 modules DIN
IP20 - IK04
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables