Legrand - Cordon coaxial avec embout coaxial et embout RJ45 - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - F
type de connecteur raccordement 2 - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130400
Réf. Sonepar
00001413040
Réf. Fournisseur
413040
Réf. Commerciale
Legrand
type de câble
câble d'antenne
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
F
type de connecteur raccordement 2
autre
couleur
blanc
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
limite de l'affaiblissement due au blindage
4 dB
Blindage
blindage unique
Cordon coaxial pour raccordement téléviseur avec 1 embout coaxial IEC/F et 1 embout RJ45 - longueur 2m, livré avec accessoire pour adaptation sur IEC Ø9,52mm
Les Atouts de l'article:
Cordon coaxial IEC-F/RJ45 pour raccorder un téléviseur
Livré avec accessoire pour adaptation sur IEC Ø9,52mm
Longueur 2m
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables