Legrand - Transformateur de securite 230V vers 12V ou 24V - 63VA - 5 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 2.625 A
courant de sortie max. - 2.625 A
type de transfo - transfo de sécurité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130981
Réf. Sonepar
00001413098
Réf. Fournisseur
413098
Réf. Commerciale
Legrand
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
2.625 A
courant de sortie max.
2.625 A
type de transfo
transfo de sécurité
tension secondaire 2
24 V
intensité de courant secondaire 2
2.625 A
puissance de sortie max.
63 W
puissance dissipée max.
4 W
apparent
Oui
montage encastré
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
89 mm
largeur
66 mm
hauteur
95 mm
largeur en nombre de modules
5
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Transformateur de sécurité modulaire 230V vers 12V ou 24V - puissance 63VA, perte à vide 4W, intensité primaire en charge 0,33A - protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité 230V - 5 modules
Tension au secondaire : 12V ou 24V (par couplage 2 x 12 V) - Puissance : 63VA - Perte à vide : 4W - Intensité primaire en charge : 0,33A
Chute de tension cos ϕ = 1 : 15,7% - Rendement cos ϕ =1 : 75% - Ucc : 13,6%
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables