Legrand - Parafoudre photovoltaique type2 - 2poles proteges - 3modules - Imax 40 kA 600V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - 0 V
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970806871
Réf. Sonepar
00001080687
Réf. Fournisseur
414155
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
40 kA
tension nominale AC
0 V
niveau de protection
4 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
tension nominale DC
600 V
tension max de régime permanent
0 V
tension continue la plus élevée CC
720 V
tension PV max.
720 V
niveau de protection L-N
2.4 kV
niveau de protection N-PE
2.4 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre modulaire Type 2 pour installation photovoltaïque (PV) - Imax 40kA, tension 600V= - 2 pôles protégés avec fonction report d'état à distance intégré - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Parafoudre de type 2 pour installations photovoltaïques (PV) avec des tensions pouvant aller jusqu'à une tension max (Uocmax) de 720Vdc (quelques que soient les conditions locales d'environnement, de température, d'ensoleillement ...)
Courant nominal In=20kA - Courant de court-circuit max sans protection externe supplémentaire : Iscpv = 50A
Constitué de cassettes avec voyant de signalisation équipées de préhenseur rétractable pour faciliter l'extraction et leur remplacement - Voyant rouge : cassettes à remplacer
Tension : 600V= - Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 3
Conforme au guide UTE C 61-740-51 et UTE C 15-712-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables