Legrand - Interrupteur-sectionneur 800 V= - pour photovoltaique - 16A - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064142212
Réf. Sonepar
00001414221
Réf. Fournisseur
414221
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
16 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
800 V
tension de fonctionnement normale
24...800 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
16 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
16 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.016 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
16 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
3
commande motorisée en option
Oui
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
Interrupteur-sectionneur modulaire à manette pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 16A - 4 modules - catégorie d’emploi DC 21B selon EN 60947-3
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur à manette 800V= à coupure pleinement apparente
Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
Contacts à double coupure
Intensité nominale : 16A - Nombre de pôles : 2
4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables