Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 165 A - AC 3 130 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 85...242 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 165 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 60 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970403742
Réf. Sonepar
00001040374
Réf. Fournisseur
416466
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
85...264 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
85...242 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
165 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
60 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
85...264 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
120 A
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 130A (AC3) ou 165A (AC1) avec contacts auxiliaires 2NO et 2NF intégrés - tension de commande 100V~ à 240V~ ou 100V= à 220V= avec raccordement sur plages
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôles
Avec contacts auxiliaires intégrés
Contacts auxiliaires : 2NO+2NF
- Contacts auxiliaires : 2NO+2NF - Courant d'emploi maximum AC1 : 165A - Courant d'emploi maximum AC3 : 130A - Tension de commande : 100V~ à 240V~/100V= à 220V=
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables