Legrand - Relais thermique RTX3 18A a 25A - classe 10A non differentiel taille 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 18...25 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970406712
Réf. Sonepar
00001040703
Réf. Fournisseur
416723
Réf. Commerciale
Legrand
plage de courant ajustable
18...25 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Relais thermique RTX³100 non différentiel pour contacteurs de puissance 3 pôles CTX³100 - Classe 10A avec contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF - plage de réglage 18A à 25A - avec bornes à cage
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire 1NO + 1NC (0,75A / 240V AC-15)
Capacité bornes à vis: Puissance 2,5 mm² à 4 mm² / Aux. Circuit 1mm²
Peut être monté indépendamment avec l'unité de montage séparée RTX3 CatNo 416591
Sélecteur de bouton de réinitialisation (réinitialisation automatique ou manuelle), indicateur de trajet, bouton d'arrêt / test
Les Atouts de la gamme:
Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables