Legrand - Jeu de bornes speciales amont et aval pour rendre un DPX3630 4P extractible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970384423
Réf. Sonepar
00001038448
Réf. Fournisseur
422221
Réf. Commerciale
Legrand
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
Jeu de bornes spéciales amont et aval pour rendre un disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³630 version 4P extractible
Les Atouts de l'article:
Jeu de bornes amont et aval spéciales pour DPX³630 versions extractibles et débrochables
4P
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables