Legrand - Declencheur a emission de courant - bobine 24 V- = - DPX3-DPX3-I 630 et 1600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970335623
Réf. Sonepar
00001033569
Réf. Fournisseur
422239
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
construite comme une bobine de commutation
Non
construite comme une bobine d'ouverture
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
Déclencheur à émission de courant avec bobine 24V~ et 24V= pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³1600, DPX³630 ou interrupteur à declenchement libre DPX³-I630, DPX³-I1600
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à émission de courant 24V~ et 24V= pour DPX³630, DPX³-I630 et DPX³1600, DPX³-1600
Le contact incorporé au déclencheur coupe l’alimentation de cette dernière lors d’une commande d’ouverture
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables