Legrand - Selecteur d'alimentation double modulaire pour boitier d'automatisme - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 250...300 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 80...300 V
2e tension de sortie - 250...300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767837
Réf. Sonepar
00001076791
Réf. Fournisseur
422686
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
250...300 V
courant de sortie max. 1
4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
80...300 V
2e tension de sortie
250...300 V
courant de sortie max. 2
4 A
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
80...300 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
7 VA
puissance dissipée
2.4 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
hauteur d'encastrement
104.7 mm
montage direct possible
Oui
largeur
53.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
64.9 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
indice de protection (IP)
IP20
Sélecteur d'alimentation double modulaire pour boîtier d'automatisme permet de mesurer et contrôler 2 tensions d’alimentation au niveau de ses entrées (monophasé, 80-300V~) et sélectionner la tension la mieux adaptée - 4 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Sélecteur d'alimentation double modulaire pour boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³
Équipé d'un contact d'alarme si aucune tension d'alimentation ne peut être sélectionnée dans les limites
4 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables