Legrand - Jeu de 2 montants supplementaires 19pouces 42U Linkeo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 31 mm
hauteur - 1870 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245066463421
Réf. Sonepar
00001646342
Réf. Fournisseur
646342
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
profil 482,6 mm (19 pouces)
matériau
métal
largeur
31 mm
hauteur
1870 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1870 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
50 mm
couleur
acier inoxydable
numéro RAL
0
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces pour baie Linkeo 42U - avec double marquage des U et réglables en profondeur au pas de 25mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces Linkeo
42U
Avec marquage des U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables