En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - PDU 19pouces LCS3 1U equipe de 9 prises 2P+T - cordon 3m avec fiche 2P+T 16A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 9

  • nombre de prises C13 - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970765284

Réf. Sonepar

00001076528

Réf. Fournisseur

646810

Réf. Commerciale

Legrand

sens de montage

horizontal/vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

9

nombre de prises C13

0

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

dimensions de montage

465.1 mm

finition du raccordement électrique

SCHUKO (Allemand)

longueur du câble

3 m

nombre de disjoncteurs

0

nombre de prises C19

0

nombre de prises C20

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre d'autres prises de courant

0

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

longueur

465 mm

largeur

0 mm

hauteur

44.3 mm

profondeur

52.5 mm

tension d'alimentation

230 V

catégorie de surtension

2

filtre anti-parasite réseau

Non

commutable

Non

SNMP

Non

avec affichage

Non

affichage

local

avec affichage LED

Non

avec fusible

Non

ampèremètre

Non

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

couleur

noir

PDU 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°

Les Atouts de l'article:

Monophase
9 prises standard français / belge 2P + T équipées de volets de protection
Tension d'entrée 230V
Courant d'entrée 16A
Puissance maxi 3.7kW

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables