Legrand - Coude equerre 90 IP40 - D16mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyoléfine
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245066516110
Réf. Sonepar
00001651617
Réf. Fournisseur
651611
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
16 mm
avec manchon
Non
Coude équerre 90° pour conduits rigides IRL3321 IP40 Ø16mm - ignifugé gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugés gris RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables