Legrand - Colonne universelle 1 compart hauteur 2,67m couvercle et corps en alu - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
couleur de la colonne - blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195301
Réf. Sonepar
00001119632
Réf. Fournisseur
653110
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure
80 mm
couleur de la colonne
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
0
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
autre
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
6900 mm²
Colonne universelle hauteur 2,67m avec 1 compartiment, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Colonne universelle, 1 compartiment avec couvercle largeur 80mm - Hauteur 2,67m
Couvercle et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper de supports pour montage d'appareillage - Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables