Legrand - Pop up mobilier 4 modules a equiper livre avec kit installation - blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970966209
Réf. Sonepar
00001096627
Réf. Fournisseur
654001
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
encastré
forme
rectangulaire
couleur
blanc
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Oui
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
142 mm
largeur
120 mm
hauteur
5 mm
profondeur d'encastrement
78 mm
diamètre
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre d'emplacements pour modules vides
4
protection contre les surtensions
Non
Pop up à encastrer dans mobilier 4 modules à équiper de fonctions Mosaic, livré avec kit d'installation - blanc brillant - conforme à la norme NFC 61-314
Les Atouts de l'article:
Pop up 1 compartiment à équiper - 4 modules
A équiper de fonctions Mosaic hors saillie particulière
Blanc brillant
Livré avec film de protection sur couvercle
Conforme à la norme NF C 61-314
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables