fin de vie

Legrand - Double va-et-vient Niloe 10AX 250V - finition Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245066647029

Réf. Sonepar

00001664702

Réf. Fournisseur

664702

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

2

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

76 mm

hauteur d'appareil

76 mm

profondeur d'appareil

34 mm

profondeur d'encastrement

20 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Double interrupteur ou double va-et-vient Niloé 10AX 250V~ fixation à vis, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - interrupteurs, va-et-vient et transformeurs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier