fin de vie
Legrand - Poussoir lumineux Niloe 6A 250V NO-NF - finition Pur

Legrand - Poussoir lumineux Niloe 6A 250V NO-NF - finition Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245066647265

Réf. Sonepar

00001664726

Réf. Fournisseur

664726

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

avec éclairage

Oui

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

avec voyant indicateur

Oui

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

75.8 mm

hauteur d'appareil

75.8 mm

profondeur d'appareil

34 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poussoir lumineux NO-NF Niloé 6A 250V~ fixation à vis, livré avec voyant, support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - poussoirs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier