Legrand - Voyant temoin 230V 3mA - interrupteur bipolaire + permutateur Mosaic-Celiane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
transfo intégré - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066650913
Réf. Sonepar
00001665091
Réf. Fournisseur
665091
Réf. Commerciale
Legrand
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...230 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Oui
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Voyant témoin 230V 3mA 2 fils à câbler pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic, Céliane ou Niloé
Les Atouts de l'article:
Voyant témoin 230V pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane
Consommation 3mA
2 fils à câbler
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables