Legrand - Obturateur Niloe - finition Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 50 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 50 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066651965
Réf. Sonepar
00001665196
Réf. Fournisseur
665196
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
type de lentille
carré
largeur de l'ouverture
50 mm
couleur
autre
hauteur de l'ouverture
50 mm
Obturateur Niloé, livrée avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Niloé - prises de courant doubles, sorties de câble et obturateur- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier