Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP TR annele tresse D interieur 19,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 19 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245066664446
Réf. Sonepar
00001666444
Réf. Fournisseur
666444
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
autre
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
19 mm
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
19 mm
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-25...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
rayon de courbure, dynamique
19.5 mm
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
polyamide
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Conduit flexible annelé tressé TR RTA polyamide LGP pour filetage ISO et PGØ intérieur 19,5mm
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 19,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables