Legrand - Raccord coude 90 pour conduit flexible RTA polyamide D12mm PG11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 12 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
taille du raccordement fileté - PG11
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561602311
Réf. Sonepar
00001666582
Réf. Fournisseur
666582
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
12 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
angle 90°
taille du raccordement fileté
PG11
en une pièce
Oui
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø12mm filetage PG11
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°
Filetage PG11mm pour conduit Ø12mm
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables