Legrand - Sous-ensemble kit ecran borne Green'Up pour recharge 1 vehicule electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971285453
Réf. Sonepar
00001128545
Réf. Fournisseur
980957
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
Sous-ensemble kit écran borne Green'Up pour recharge 1 véhicule électrique références 058010, 058011, 058012, 058013, 058014, 058015
Les Atouts de l'article:
Pour références fabriquées avant le 6 juin 2022 (22W23): 058010, 058012, 058014
Pour références ( ancienne gamme ) : 059010, 059012, 059014
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables