Leuze Electronic - Reflecteur TK 100x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 99 mm
largeur - 99 mm
nombre de trous de fixation - 0
fixation auto-adhésive - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499093976057
Réf. Sonepar
00533003192
Réf. Fournisseur
50003192
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
carré
hauteur
99 mm
largeur
99 mm
nombre de trous de fixation
0
fixation auto-adhésive
Oui
avec étalon
Non
Émetteur de barrière coudée WS 75-2 SE.2,6000