Leuze Electronic - Capteur optique de distance AMS 301i 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533113669
Réf. Fournisseur
50113669
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage
autre
finition de la solution analogique
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d’alimentation
18...30 V
largeur du capteur
84 mm
hauteur du capteur
166.5 mm
longueur du capteur
159 mm
procédé de réglage
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
classe de protection des lasers
classe 2
type de lumière
diode laser, lumière rouge
procédé de mesure de distance optique
autre
standard pour interfaces
RS-485
indice de protection (IP)
IP65
type de tension
DC
température ambiante
-5...50 °C
message avant défaillance
Non
matériau de la surface optique
verre
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la gaine de câble
autre
avec fonction temporelle
Non
Prémonté avec: Plaque de montage Source lumineuse: Laser Classe de protection: 2 Plage de mesure: 200 ... 40.000 mm Exactitude absolue de la mesure: 2 mm Reproductibilité (3 sigma