Description
Portée de fonctionnement: 0,3 ... 7 m; Profondeur de mesure: 1.890 mm; Intervalle entre les faisceaux: 40 mm; Durée du cycle: 1,81 ms; Temps de réaction par faisceau: 30 µs; Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC; Sorties analogiques: 2 pièce(s), Tension, Courant; Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, 8 pôles; Dimensions: 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm; Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux diagonaux