Leuze Electronic - Detecteur energetique ET318B.3-4P-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection - 10...50 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
message avant défaillance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094120039
Réf. Sonepar
00533122562
Réf. Fournisseur
50122562
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
portée de détection
10...50 mm
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
distance de détection max.
1000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
Teach-In
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
prise radiale
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
cylindre poli
largeur du capteur
14 mm
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
46 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
0 mm
temps de réaction
1 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
500 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
620 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
spot lumineux
0 mm²
numéro AWG
0
matériau de la gaine de câble
autre
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-40...60 °C
Portée limite, blanc 90%: 0,001 ... 1 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: