Leuze Electronic - Detecteur inductif IS 218MM-4NC-8N0-S12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 6.4 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533129361
Réf. Fournisseur
50129361
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
distance de commutation
6.4 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
10...30 V
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
matériau du boîtier/corps
métal
type de tension
DC
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
63.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
autre
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
fréquence de commutation
2000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm Portée de fonctionnement Sa: 0 ... 6,4 mm Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutati