Leuze Electronic - Controleur de securite MSI 430-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 15.6...30 V
nombre de canaux - 4
programmable - Non
évolutif - Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533132988
Réf. Fournisseur
50132988
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
15.6...30 V
nombre de canaux
4
programmable
Non
évolutif
Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées
0
nombre max. de sorties analogiques intégrées
0
nombre max. de sorties numériques intégrées
8
nombre de sorties de relais
0
tension d’alimentation
24...24 V
paramétrable
Non
fonction de configuration intégrée
Non
avec pinces amovibles
Non
retardateur sur arrêt
Non
retardateur sur marche
Non
fonction blocage du redémarrage disponible
Non
avec fermeture automatique
Non
fonction contrôle des contacteurs
Non
fonction arrêt d'urgence
Non
fonction équipements de protection électro-sensibles
Non
fonction commutateur de validation
Non
fonction circuit à deux mains
Non
fonction sélection du mode de fonctionnement
Non
fonction contrôle d'accès
Non
nombre de postes d'enfichage
32
finition du raccordement électrique
raccordement autodénudant
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
45 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
121 mm
Fonctions: Contrôleur de sécurité modulaire extensible, 24E-S de sécurité, 3protocoles Industrial Ethernet embarqués: PROFINET, E therNet IP, Modbus TCP, 40blocs fonctionnels