Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise PRK23-4

Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise PRK23-4

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de commutation assignée - 4500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • distance de détection max. - 4500 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533001147

Réf. Fournisseur

50138441

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP67

distance de commutation assignée

4500 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

distance de détection max.

4500 mm

finition du raccordement électrique

câble

finition de la sortie de commutation

PNP

finition de la fonction de commutation

autre

type de construction du boîtier

Quader

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

DC

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur du capteur

11.4 mm

hauteur du capteur

34.2 mm

longueur du capteur

18.3 mm

fonction de touche

commutation claire

matériau de la surface optique

plastique

distance min. du réflecteur

100 mm

température ambiante

-40...60 °C

temps de réaction

1 ms

fréquence de commutation

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

645 nm

type de lumière

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Portée limite: 0,1 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor,