Leuze Electronic - Lecteur mobile de codes 2D IT 1950g HD-2-R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 604 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002058
Réf. Fournisseur
50142435
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
modèle
appareil portatif
portée de transmission max.
604 mm
type d'interface
RS-232
avec objectif interchangeable
Non
indice de protection (IP)
autre
tension nominale DC
5.5 V
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
type de fixation
autre
largeur
70 mm
hauteur
80 mm
profondeur
160 mm
Distance de lecture: 6 ... 604 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: 800 px Interface: PS-2, USB, RS 232 Connexion: RJ41 Dimensions: 70 mm x 80