Leuze Electronic - Colonne a miroir UMC-1000-S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
hauteur - 1060 mm
largeur - 160 mm
diamètre externe - 149 mm
nombre de trous de fixation - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533549780
Réf. Fournisseur
549780
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
autre
hauteur
1060 mm
largeur
160 mm
diamètre externe
149 mm
nombre de trous de fixation
3
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Transmission optique de données DDLS 538 40.4 L