Leuze Electronic - Colonne a miroir UMC-1300-S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
hauteur - 1360 mm
largeur - 160 mm
diamètre externe - 149 mm
nombre de trous de fixation - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533549781
Réf. Fournisseur
549781
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
autre
hauteur
1360 mm
largeur
160 mm
diamètre externe
149 mm
nombre de trous de fixation
3
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Transmission optique de données DDLS 538 120.3 L