« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LIT - LASTD03 - STD B22 8.2W 806LM 2700K x5p
LAMPE LED STANDARD B22 8.2W 806LM 2700K X5p
Fabricant : LIT
Réf. fabricant : LASTD03
Référence Sonepar : 07915000017
EAN : 7630268401689
Description
LAMPE STANDARD SANS REFLECTEUR B22 8.2W 806LM 98LM/W 2700K X5PIECES 190° IRC80