« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LIT - LASTD04 - STD E27 11W 1060LM 2700K x5p
LAMPE LED STANDARD E27 10.8W 1060LM 2700K x5p
Fabricant : LIT
Réf. fabricant : LASTD04
Référence Sonepar : 07915000019
EAN : 7630268401696
Description
LAMPE STANDARD SANS REFLECTEUR E27 10.8W 1060LM 98LM/W 2700K X5PIECES 170° IRC80