Finimetal - TAMARI RAD FLUIDE H600 1250W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
poids - 38 kg
matériau de la façade - autre
avec finition décorative - Non
position du boîtier de commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9004465971890
Réf. Sonepar
00090900330
Réf. Fournisseur
3634004
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
acier
poids
38 kg
matériau de la façade
autre
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
hauteur
600 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Tamari H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 1010mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)