Finimetal - YALI GV RAD FLUIDE BLANC H 1950 1500 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 49 kg
sens de montage - vertical
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9006892754367
Réf. Sonepar
00090154869
Réf. Fournisseur
5119150
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1500 W
poids
49 kg
sens de montage
vertical
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
1950 mm
profondeur
50 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
avec minuterie
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Yali GV, Vertical, Hauteur 1950mm, Largeur 600mm, Puissance Électrique 1500W (Blanc RAL9016)