Finimetal - SANBE RAD FLUIDE BLANC H 1800 750 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9007822445997
Réf. Sonepar
00090155664
Réf. Fournisseur
5318070
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
1800 mm
Sanbe, Vertical, Hauteur 1800mm, Largeur 380mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9016)