Cahors - 1 caisson 300 + 1 panneau 250 x 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 300 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 158 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579433710246
Réf. Sonepar
00111371024
Réf. Fournisseur
0371024
Réf. Commerciale
Cahors
matériau
plastique
largeur
300 mm
hauteur
250 mm
profondeur
158 mm
couleur
gris
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
finition de la surface
galvanisé
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Non
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
1 caisson 300 + 1 panneau 250 x 300