Cahors - Borne ECP-3D - Sigle ENEDIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 350 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 195 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579434432802
Réf. Sonepar
00111443280
Réf. Fournisseur
0443280
Réf. Commerciale
Cahors
matériau
plastique
largeur
350 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
195 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
ABS
indice de protection (IP)
IP2X
finition de la surface
non traité
numéro RAL
9010
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
3
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Borne ECP-3D - Sigle ENEDIS