Cahors - Conv Single > 1 Sortie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de récepteur - analogique
finition du LNB - Single LNB
multicommutateur intégré - Oui
diamètre du miroir - 0.4 cm
nombre max. d'abonnés - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579439147954
Réf. Sonepar
03253914783
Réf. Fournisseur
0914795R13
Réf. Commerciale
Cahors
type de récepteur
analogique
finition du LNB
Single LNB
multicommutateur intégré
Oui
diamètre du miroir
0.4 cm
nombre max. d'abonnés
1
alimentation terrestre
Oui
couleur du miroir
blanc
Lnbs Ø 40Mm, Boîtier Coulissant Pour Protection Des Fiches F. Convertisseur Universel 1 Sortie Single