Cahors - EBCP 35-16 - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé - ouvert d'un côté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579439350637
Réf. Sonepar
00111000044
Réf. Fournisseur
0935063
Réf. Commerciale
Cahors
matériau du conduit principal
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé
aluminium/cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé
ouvert d'un côté
traitement de la surface
galvanisé
type de raccordement
connexion à vis
EBCP 35-16 - Noir