Marechal - PN Socle Poly bleu Size.1 IP66-67 3P+N+T 30A 440V AC contacts inverses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique - rouge
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00107012646
Réf. Fournisseur
01N4017001
Réf. Commerciale
Marechal
intensité de courant IEC
30 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
type de fixation
fixation extérieure
finition militaire
Non
PN Socle Poly bleu Size.1 IP66/67 3P+N+T 30A 440V AC contacts inversés
Les Atouts de la gamme:
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).