Marechal - DECONTACTOR DS1 Connecteur Poly bleu Size.2 IP54 3P+N+T 30A 440V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
couleur caractéristique - rouge
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00107032310
Réf. Fournisseur
3118017
Réf. Commerciale
Marechal
intensité de courant IEC
30 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
5
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP54
technique de raccordement
borne à vis
matériau
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
finition militaire
Non
DECONTACTOR DS1 Connecteur Poly bleu Size.2 IP54 3P+N+T 30A 440V AC
Les Atouts de la gamme:
DS1 DECONTACTOR est une prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption incorporé.DS1 DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes:Directives européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 (définissant les pouvoirs de coupures des catégories d’emploi AC-22 et AC-23), UL 1682, UL 2682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada), MIL-S-901D (spécifications marine militaire), GB/T 11918.1 (Chine).L'utilisation de DS1 DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).