Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
modèle
matériau
largeur
indice de protection (IP)
hauteur
profondeur
mode de pose
poids
classe de protection
régulation de puissance
affichage numérique
degré de brillance
Résultats pour "thermor"
10000 produits
Copie
Copie
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: split
type de réfrigérant: R32
charge en fluide réfrigérant: 700 g
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
classe énergétique refroidissement: A+++
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 19.7 kg
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
couleur: gris
degré de brillance: mat
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: monobloc
capacité nominale: 250 l
raccordement d'eau: 3/4 pouce
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W