Mavil - CC 65 BRN50 PRE-ECLISSE Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
hauteur - 50 mm
finition grande portée - Oui
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612331458
Réf. Sonepar
00048233145
Réf. Fournisseur
MV21120
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
65 mm
hauteur
50 mm
finition grande portée
Oui
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
couleur
gris
Chemin de câbles tôle bord roules pré-éclissé BRN50 Hauteur 50 -Largeur 65 - Longueur 3m - Finition Z275