Mavil - CC 95 BRN50 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 95 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612004826
Réf. Sonepar
00048125009
Réf. Fournisseur
MV40121
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
95 mm
hauteur
50 mm
longueur
3000 mm
Chemin de câble tôle bords roulés BRN50 - Hauteur 50 - Largeur 95 - Longueur 3m - Finition Z275