Mavil - CO CC 50 BFR Z275

Mavil - CO CC 50 BFR Z275

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3660612002860

Réf. Sonepar

00048132805

Réf. Fournisseur

MV50150

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de la partie supérieure

50 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

couleur

gris

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 50 - Longueur 3m - Finition Z275