Mavil - CO CC 100 BFR Z275

Mavil - CO CC 100 BFR Z275

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3660612002884

Réf. Sonepar

00048132810

Réf. Fournisseur

MV50151

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de la partie supérieure

100 mm

longueur

3000 mm

type de fixation

encliqueté

traitement de la surface

zinc-aluminium galvanisé

couleur

gris

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

acier inoxydable, décapé

Non

Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 100 - Longueur 3m - Finition Z275